曜日別特売
PI-YE-YY 反射式縁石鋲 吾妻商会(AZUMA) 25559897

 

PI-YE-YY 反射式縁石鋲 吾妻商会(AZUMA) 25559897
PI-YE-YY 反射式縁石鋲 吾妻商会(AZUMA) 25559897
PI-YE-YY 反射式縁石鋲 吾妻商会(AZUMA) 25559897
PI-YE-YY 反射式縁石鋲 吾妻商会(AZUMA) 25559897

反射式縁石鋲

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃お客様組立品
内容量1箱(10個)
本体:蛍光黄色、反射体:黄色/黄色
内容量1箱(10個)注文コード25559897品番PI-YE-YY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

縁石に貼り付け設置し車両の乗上げ防止や進入口の明示。

用途歩道縁石(出入口)や中央分離帯縁石の明示本体:蛍光黄色、反射体:黄色/黄色仕様反射体:両面反射材質本体:ABS樹脂、反射体:メタクリル樹脂使用量接着剤:50g
注意
※接着面の汚れや水分を除去後取付。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,150/税込1,265
沖縄地方数量1につき1,600/税込1,760
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

反射/蓄光テープ・反射板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする