吾妻商会(AZUMA)
吾妻商会(AZUMA)の 道路用品
吾妻商会(AZUMA)の 安全ミラー
吾妻商会(AZUMA)の カーブミラー
カーブミラー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1面
型式
丸型
注文コード
25559915
品番
AMAF-800
参考基準価格(税別)
¥77,200
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
この商品は
型式
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
明るく見やすいアクリル製のカーブミラーです。支柱・注意板含まず。
型式
丸型
用途
見通しの悪い交差点やカーブ、駐車場出入口に設置
材質
フード:EVA樹脂、取付枠:アルミニウム
色
フード:橙、取付枠:橙
寸法(Φmm)
800
材質(ミラー)
メタクリル樹脂
材質(取付金具)
SPCC 溶融亜鉛メッキ
締付ボルト
M12×20押ネジ丸W付、M12×75角根丸頭ボルト
裏面
FRP
鏡面寸法(mm)
3
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※歩行者・自転車等が邪魔にならない箇所に設置。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,900
/
税込
¥
2,090
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません