カーブミラー支柱

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 対応ミラー:AMAF-800 注文コード25559949 品番AMAF-800-76-40
参考基準価格(税別)¥25,900 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は対応など3種類から選べます 他の種類を見る

オレンジ塗装で目立ちます。

対応ミラー:AMAF-800 材質鋼管 表面処理下地亜鉛メッキ静電粉体塗装 オレンジ 直径(Φmm)76.3 肉厚t(mm)3.2 長さ(mm)4000 用途見通しの悪い交差点やカーブ、駐車場出入口に設置
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※歩行者・自転車等が邪魔にならない箇所に設置。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,100 / 税込 ¥4,510
北海道地方数量1につき ¥5,100 / 税込 ¥5,610
沖縄地方数量1につき ¥6,700 / 税込 ¥7,370
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする