吾妻商会(AZUMA)
吾妻商会(AZUMA)の 道路用品
吾妻商会(AZUMA)の 安全ミラー
吾妻商会(AZUMA)の ミラー用オプション
カーブミラー支柱
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
対応
ミラー:AMAF-4560
注文コード
25559958
品番
AMAF-4560-76-36
参考基準価格(税別)
¥23,900
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
対応
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
オレンジ塗装で目立ちます。
対応
ミラー:AMAF-4560
材質
鋼管
表面処理
下地亜鉛メッキ静電粉体塗装
色
オレンジ
直径(Φmm)
76.3
肉厚t(mm)
3.2
長さ(mm)
3600
用途
見通しの悪い交差点やカーブ、駐車場出入口に設置
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※歩行者・自転車等が邪魔にならない箇所に設置。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,100
/
税込
¥
4,510
北海道地方
数量1につき
¥
5,100
/
税込
¥
5,610
沖縄地方
数量1につき
¥
6,700
/
税込
¥
7,370
離島
数量1以上のご注文
お送りできません