吾妻商会(AZUMA)
吾妻商会(AZUMA)の 車庫まわり
吾妻商会(AZUMA)の 車止め
吾妻商会(AZUMA)の ポール型
再生ゴム車止め AGポールV
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
着脱式。専用サヤ管付
注文コード
25560098
品番
VAGK-BY
参考基準価格(税別)
¥73,000
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
再生ゴムを利用したリサイクル車止めです。コイルバネ内蔵により復元性に優れています。
寸法(Φ×高さH)(mm)
130×826
用途
商業施設・公共施設・道路・公園・駐車場
仕様
着脱式。専用サヤ管付
質量(kg)
約15
芯材
鋼管部:一般構造用炭素鋼鋼管、バネ部:硬鋼線材
塗装
標準塗装(軟質アクリルウレタン樹脂塗料)、再帰反射塗装(ウレタン樹脂塗料+ガラスビーズ)
テープ
プリズム型高輝度反射シート
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
5,500
/
税込
¥
6,050
離島
数量1以上のご注文
お送りできません