吾妻商会(AZUMA)
吾妻商会(AZUMA)の 道路用品
吾妻商会(AZUMA)の 反射/蓄光テープ・反射板
吾妻商会(AZUMA)の 反射板・反射シート
ガードパイプ用反射式デリネーター (GPアロー)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
25560317
品番
GP-DR
参考基準価格(税別)
¥7,650
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
ガードパイプの視認性向上。車両の接触防止。取付が簡単。中央に反射体付。
色
下地:ダークブラウン、矢印:ライムイエロー、素材:黒
用途
道路・駐車場等車両が通行する箇所に設置・ガードパイプ取付専用
材質
ターポリンシート
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,150
/
税込
¥
1,265
沖縄地方
数量1につき
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
離島
数量1以上のご注文
お送りできません