※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LAMP(スガツネ工業)
棚ダボ SS-321 Φ9.5穴用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(1000個)
色
ブラウン
アイボリー
ブラウン
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
25560633
品番
SS-321BRW-P1000
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
Φ10穴用のワンタッチで脱着可能な棚ダボです。
用途
可動棚
木板棚用
材質
ABS樹脂
差込サイズ(Φmm)
9.5
仕様
メス
色
ブラウン
耐荷重N(kgf)
196N/4ヶ(20kgf/4ヶ)
注意
プラスチック製品のため、長期使用の場合強度劣化することがあります。(紫外線の影響を含む)
木部材質により圧入強度が変わります。金属加工用ドリルにて取付穴径を調整してください。