曜日別特売
SC-108-13W-P2000 打込みブッシュ SC-108型 Φ5穴用 LAMP(スガツネ工業) 25560658

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SC-108-13W-P2000 打込みブッシュ SC-108型 Φ5穴用 LAMP(スガツネ工業) 25560658
SC-108-13W-P2000 打込みブッシュ SC-108型 Φ5穴用 LAMP(スガツネ工業) 25560658
SC-108-13W-P2000 打込みブッシュ SC-108型 Φ5穴用 LAMP(スガツネ工業) 25560658

打込みブッシュ SC-108型 Φ5穴用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法L(mm)13
内容量1箱(2000個)注文コード25560658品番SC-108-13W-P2000
参考基準価格(税別)¥24,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

Φ5穴用の打ち込み式ブッシュです。

用途
Φ5穴用
材質ポリアミドホワイト内径(Φmm)3.5寸法D(Φmm)5.5寸法L(mm)13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする