おむすびころりん本舗
おむすびころりん本舗の 非常食
乾燥粥
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(50袋)
注文コード
25561069
品番
‐
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
熱湯を注いで5分、水を注いで10分でお召し上がりいただけます。
保存期間(年)
5年
種別
米類
種類
梅粥
付属品
スプーン
容量(g)
22
カロリー(kcal)
336
船山品番
7042315
注意
※フリーズドライ製品ですので、1袋に対して160mlの熱湯または水が必要です。