おむすびころりん本舗
おむすびころりん本舗の 非常食
乾燥粥
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(50袋)
注文コード
25561078
品番
‐
参考基準価格(税別)
¥21,100
販売価格(税込)
¥22,658
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
熱湯を注いで5分、水を注いで10分でお召し上がりいただけます。
保存期間(年)
5年
種別
米類
種類
小梅粥
付属品
スプーン
容量(g)
乾燥粥:16、乾燥梅干:1
カロリー(kcal)
381
船山品番
7042314
注意
※フリーズドライ製品ですので、1袋に対して160mlの熱湯または水が必要です。