ミキサー粥(23g)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(50袋) 注文コード25561087 品番
参考基準価格(税別)¥18,750 販売価格(税込) ¥19,418
販売価格(税別)
17,980

非常備蓄用ミキサー粥は、ペットボトルの水さえあれば、ミキサー食の対象者にも食事提供ができる画期的で、機能的な災害食です。
お湯の量でジャムぐらいから〜ポタージュぐらいまでのやわらかさに自由に簡単に調整可能(袋の内側に注水線入り)。

保存期間(年)5年 種別米類 容量(g)23 カロリー(kcal)370 船山品番7042876
注意
※1袋に対して130〜300mlの熱湯または水が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

非常食の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/emergency_food/
2023-03-22

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする