まつや
まつやの 非常食
即席おかゆ ライスるん
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(50袋)
注文コード
25561123
品番
‐
参考基準価格(税別)
¥20,500
販売価格(税込)
¥21,578
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
保存期間(年)
7年
種別
米類
種類
五目がゆ
容量(g)
40
カロリー(kcal)
383
船山品番
7042869
注意
※1袋に対して200mlの熱湯または水が必要です。