‐ お惣菜缶詰(イージーオープン缶) ベターホーム協会 25561175 ‐ お惣菜缶詰(イージーオープン缶) ベターホーム協会 25561175

お惣菜缶詰(イージーオープン缶)

(1件のレビュー)
47日以内出荷返品不可 47日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(48缶) 注文コード 25561175 品番
参考基準価格(税別)¥12,960 販売価格(税込) ¥12,938
販売価格(税別)
11,980

科学調味料、着色料、保存料を一切使用していない、天然だしを使った缶詰です。

保存期間(年)3年 種別おかず・汁物 種類切り干しだいこん 容量(g)65 カロリー(kcal)157 船山品番7042350

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25561157
2025-03-10
用途:
備蓄
その他業種

スーパーのお惣菜でよく売っているようなきんぴらでした。缶に、ゴボウの産地が載っていなかったので、そこの点が不安が残りました。外国産でなければ良いのですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

非常食の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/emergency_food/
2023-03-22

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする