トヨフィットホースL

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 25561367 品番 FTH-1520BL
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

ねじれにくく、ホース表面さらさらでホースの取り扱いがラクラクです。
柔らかく、使いやすいホースです。
手元止水ノズルが使用可能な耐圧仕様です。

使用流体 材質軟質塩化ビニール 長さ(m)20 質量(kg)3.54 ブルー 用途一般家庭屋外散水用 使用温度範囲(℃)0〜60 内径(Φmm)15 使用圧力(MPa)0〜0.7 外径(Φmm)20 特性耐キンク性、柔軟性、防藻性、つぶれ強さ
注意
※屋外散水用商品ですので食品・加工業務・及び一般家庭での飲用・調理用・炊飯用の給水や洗浄用途には使用しないで下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:420

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-22
用途:
散水ホースの交換
製造業

市販のドラム付きの散水ホ−スが固くなり、非常に作業性を阻害していました。いろいろとホースを探した結果、この商品にたどり着きました。作業性が良く非常に満足しています。

2024-10-30
用途:
ブラック色10m 高圧洗浄作業
建設業・工事業

トヨックス製なので丈夫なのは間違いないのでしょうが、ホース表面が意外と滑らず、巻き取り時にホース同士がくっついて引っかかってしまい使いにくく感じました。ブラック色だったからでしょうか。柔らかく捻じれにくくホース自体が潰れにくい、という点ではとても優秀です。

対象商品:
25561358
2020-05-29
用途:
散水
有限会社利光製作所 様

本当に捻じれにくいし柔らかくて取り回ししやすいです

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする