パステホースL

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 25561455 品番 PSH-1530BL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

ねじれ軽減、ホース表面さらさらでホースの取り扱いがラクラクです。
手元止水ノズルが使用可能な耐圧仕様です。

使用流体 材質軟質塩化ビニール 長さ(m)30 用途一般家庭屋外散水用 質量(kg)5.53 ブルー 使用温度範囲(℃)0〜60 内径(Φmm)15 使用圧力(MPa)0〜0.7 特性耐キンク性、防藻性
注意
※屋外散水用商品ですので食品・加工業務・及び一般家庭での飲用・調理用・炊飯用の給水や洗浄用途には使用しないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ブレードホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/172/
2023-02-02

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする