6807 ラッシュトレンカラッシュガードメンズ男性UPF50+UVカット ジャガード 25561893

 

6807 ラッシュトレンカラッシュガードメンズ男性UPF50+UVカット ジャガード 25561893 6807 ラッシュトレンカラッシュガードメンズ男性UPF50+UVカット ジャガード 25561893 6807 ラッシュトレンカラッシュガードメンズ男性UPF50+UVカット ジャガード 25561893

ラッシュトレンカラッシュガードメンズ男性UPF50+UVカット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード25561893 品番6807
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

見逃しがちな足下もしっかり日焼け対策!
ラッシュガードの生地で作ったトレンカは速乾性に優れているので、そのまま海やプールに入れる便利な日焼け防止アイテム
お肌に有害な紫外線を95%以上カット! (紫外線カットUPF50+)
海水浴やプール、アウトドアで大活躍です。日焼け防止のほかにコーデも楽しめる
見逃しがちな足下もしっかり日焼け対策
調整ひも付き

ブラック サイズL(男性用) 混率(%)ポリエステル90、ポリウレタン10 種別ラッシュトレンカ 身長(cm)170-180 胴囲(cm)79-89 性別男性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする