SUPERPROショートニーラップ(ひざ用)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25562164 品番20154
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,300
サイズフリー ブラック 左右区別左右兼用 仕様ミドルサポート 適合部位ひざ用 ひざ周り(cm)35〜47

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25562164
2025-11-22
用途:
怪我予防のため
医療・福祉・介護関連業

痛み軽減し、怪我再発の為、安心して運動できています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ひざ・ひじ用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする