Finoa (フィノア)
Finoa (フィノア)の サポーター・テーピング
Finoa (フィノア)の サポーター
Finoa (フィノア)の ひざ・ひじ用 サポーター
SUPERPROニーラップLITE(ひざ用)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25562225
品番
20165
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
サイズ
フリー
色
ブラック
左右区別
左右兼用
仕様
ミドルサポート
適合部位
ひざ用
ひざ周り(cm)
30〜47