Finoa (フィノア)
Finoa (フィノア)の サポーター・テーピング
Finoa (フィノア)の サポーター
Finoa (フィノア)の 腰用 サポーター
SUPERPROバックサポート(腰用)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25562347
品番
20191
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
サイズ
フリー
腰廻り(cm)
68〜110
仕様
ハードサポート/Wサポート式
色
ブラック
適合部位
腰用