Finoa (フィノア)
Finoa (フィノア)の サポーター・テーピング
Finoa (フィノア)の サポーター
Finoa (フィノア)の 肩用 サポーター
PRO450ショルダーサポート(肩用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25562365
品番
20192
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
S/M
仕様
ミドルサポート
色
ブラック
胸廻(cm)
76〜97
適合部位
肩
左右区別
左右兼用