PRO450ショルダーサポート(肩用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25562374 品番20193
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
サイズL/XL 仕様ミドルサポート ブラック 胸廻(cm)98〜125 適合部位 左右区別左右兼用

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:205

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする