Finoa (フィノア)
Finoa (フィノア)の サポーター・テーピング
Finoa (フィノア)の サポーター
Finoa (フィノア)の ひざ・ひじ用 サポーター
PRO175ベースボールニーパット(ひざ用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25562523
品番
31753
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,200
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
L
色
ブラック
左右区別
左右兼用
仕様
ミドルサポート
適合部位
ひざ用
ひざ周り(cm)
38〜43