Finoa (フィノア)
Finoa (フィノア)の サポーター・テーピング
Finoa (フィノア)の サポーター
Finoa (フィノア)の ひざ・ひじ用 サポーター
PRO420テニスエルボーユニット(ひじ用)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25562618
品番
21433
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
サイズ
L
色
ベージュ
左右区別
左右兼用
仕様
ミドルサポート
寸法(cm)
(前腕回り)27〜30
適合部位
ひじ用