Finoa (フィノア)
Finoa (フィノア)の サポーター・テーピング
Finoa (フィノア)の サポーター
Finoa (フィノア)の ひざ・ひじ用 サポーター
PRO190ーJエクステンションニーフロントオープン(ひざ用)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25562916
品番
24271
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
S
色
ブラック
左右区別
左右兼用
仕様
ハードサポート
角度調整範囲
(ヒンジ)15°/30°/45°
適合部位
ひざ用
ひざ周り(cm)
31〜35