PRO190ーJエクステンションニーフロントオープン(ひざ用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25562925 品番24272
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,300
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
サイズM ブラック 左右区別左右兼用 仕様ハードサポート 角度調整範囲(ヒンジ)15°/30°/45° 適合部位ひざ用 ひざ周り(cm)35〜38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ひざ・ひじ用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする