※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
Finoa (フィノア)
Finoa (フィノア)の サポーター・テーピング
Finoa (フィノア)の テーピング
ライトガード
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(6個)
注文コード
25563869
品番
234
参考基準価格(税別)
¥5,880
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
テープ幅(mm)
51
テープ長さ(m)
(伸長)6.8
色
ピンク
テープ種類
伸縮
適合部位
指から太ももまでオ^ルマイティに