曜日別特売
JSB51-ST32AN-5S アングルシートバルブ/エアオペレート形 JSB Series SMC 25563888

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JSB51-ST32AN-5S アングルシートバルブ/エアオペレート形 JSB Series SMC 25563888
JSB51-ST32AN-5S アングルシートバルブ/エアオペレート形 JSB Series SMC 25563888
JSB51-ST32AN-5S アングルシートバルブ/エアオペレート形 JSB Series SMC 25563888
JSB51-ST32AN-5S アングルシートバルブ/エアオペレート形 JSB Series SMC 25563888
JSB51-ST32AN-5S アングルシートバルブ/エアオペレート形 JSB Series SMC 25563888

アングルシートバルブ/エアオペレート形 JSB Series

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
管接続口径1 1/4
ねじの種類NPT
内容量1個注文コード25563888品番JSB51-ST32AN-5S
参考基準価格(税別)¥65,230販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

アングルシート構造による低圧損
長寿命:1000万回(空気、水)、300万回(蒸気)
大流量
流路形状最適化による大流量化を実現(Cv約2.5倍)
小型:高さ166mm(管接続口径:1")
全7サイズの豊富なシリーズバリエーション
オールインワン(SUS316L相当)
空気、水、蒸気

材質(シール)フッ素樹脂管接続口径1 1/4ねじの種類NPT耐圧(MPa)2.4ヘッド径(Φmm)80材質(ボディ)ステンレス(SUS316L相当)材質(ヘッド)ステンレス弁形式N.C.弁構造エアオペレート形ピストンタイプRoHS指令(10物質対応)対応バルブサイズ50
関連資料:(4.48MB) (3.14MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする