※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JSB61-ST40AN-6S アングルシートバルブ/エアオペレート形 JSB Series SMC 25563940 JSB61-ST40AN-6S アングルシートバルブ/エアオペレート形 JSB Series SMC 25563940 JSB61-ST40AN-6S アングルシートバルブ/エアオペレート形 JSB Series SMC 25563940 JSB61-ST40AN-6S アングルシートバルブ/エアオペレート形 JSB Series SMC 25563940 JSB61-ST40AN-6S アングルシートバルブ/エアオペレート形 JSB Series SMC 25563940

アングルシートバルブ/エアオペレート形 JSB Series

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25563940 品番 JSB61-ST40AN-6S
参考基準価格(税別)¥80,960 販売価格(税込) ¥81,378
販売価格(税別)
73,980

アングルシート構造による低圧損
長寿命:1000万回(空気、水)、300万回(蒸気)
大流量
流路形状最適化による大流量化を実現(Cv約2.5倍)
小型:高さ166mm(管接続口径:1")
全7サイズの豊富なシリーズバリエーション
オールインワン(SUS316L相当)
空気、水、蒸気

材質(シール)フッ素樹脂 管接続口径1 1/2 ねじの種類NPT 耐圧(MPa)2.4 ヘッド径(Φmm)100 材質(ボディ)ステンレス(SUS316L相当) 材質(ヘッド)ステンレス 弁形式N.C. 弁構造エアオペレート形ピストンタイプ RoHS指令(10物質対応)対応 バルブサイズ60
関連資料:(4.48MB)(3.14MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする