広化東海プラスチック(旧ダイヤプラスフィルム)
広化東海プラスチック(旧ダイヤプラスフィルム)の 間仕切りシート/ビニールカーテン
広化東海プラスチック(旧ダイヤプラスフィルム)の ビニールカーテン
プライキャンバス 透明ターポリン 耐油
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
25565418
品番
E-5530 タイユW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
マシン油などに耐性があり、硬化しにくく柔軟性が維持されます。
幅(mm)
2030
厚さ(mm)
0.3
長さ(m)
50
形状
ビニールカーテン
色
透明
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
(屋号のない)個人宅様への配送は不可の商品になります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500