CUSTOM KOBO
CUSTOM KOBOの 作業灯
CUSTOM KOBOの 投光器
CUSTOM KOBOの クランプ式投光器
ワークランプ(クランプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25566014
品番
CTW-500C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
白熱級の約2倍の明るさ!耐震型ハロゲン球/破損しにくく振動に強い。
持ち運びに便利なハンドル・ON/OFFスイッチ付。
水に強く丈夫なアルミダイキャスト本体フレーム。
微調整も可能な傾斜角度調整ネジ。
消費電力(W)
500
コード長さ(m)
約2
用途
夜間の工事や倉庫作業・キャンプやバーベキュー等のアウトドアに
質量(kg)
約1.4
定格電圧(V)
100
周波数
50/60Hz
芯数
2
寸法(横×奥行×高さ)(mm)
160×185×485