コンテック
コンテックの 懐中電灯・ライト
コンテックの ペンタイプライト
フォーカスペンライトL
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25566136
品番
SE-23
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
ペンタイプで携帯しやすい!選べる4カラー!フォーカスコントロール機能付。
使用電池
単4形乾電池×1本(別売)
明るさ(Lm)
約35
色
ゴールド
材質
(本体)アルミニウム、(ストラップ)ナイロン
付属品
ストラップ
質量(g)
約26(電池含まず)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
20×17×144
点灯方式
高輝度チップタイプ白色LED×1個
点灯時間(時間)
(実用値)約1.5時間