対応機種Φ3.5mm4極ミニジャックのヘッドセット端子(CTIA規格準拠)を装備したパソコン、Φ3.5mm3極ミニジャックのマイク入力端子及びヘッドホン出力端子を装備したパソコン、PlayStation4/5、NINTENDO SWITCH(Tm)、NINTENDO SWITCH(Tm) Lite、NINTENDO SWITCH(Tm)(有機ELモデル)
装着方式大型オーバーヘッドタイプ
付属品変換アダプター(Φ3.5mm4極ミニジャックーΦ3.5mm3極ミニプラグ×2)×1個
仕様【ヘッドホン・スピーカー方式】ダイナミック型(ステレオ)
色ホワイト
質量(g)250(ケーブル含まず)
ケーブル長(m)約2.0
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×86×210 (ケーブル含まず)
アーム長さ(mm)【マイク】140
マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式
ヘッドフォン部ドライバユニット50mm
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)21
マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k
入力感度【マイク】-38±3dB
インターフェース4極Φ3.5mmステレオミニプラグ
保証期間6カ月間
指向性【マイク】全指向性
周波数帯域(Hz)【ヘッドフォン】20〜20000、【マイク】100〜10000
最大許容入力(mW)【ヘッドフォン】30
マイクミュート有
音量調節【ヘッドフォン】有