M-XPT1MRBK トラックボールマウス 有線 無線 Bluetooth 4.0 USB 切替可能 8ボタン 親指 3年保証 EX-G PRO エレコム 25566574

M-XPT1MRBK トラックボールマウス 有線 無線 Bluetooth 4.0 USB 切替可能 8ボタン 親指 3年保証 EX-G PRO エレコム 25566574
M-XPT1MRBK トラックボールマウス 有線 無線 Bluetooth 4.0 USB 切替可能 8ボタン 親指 3年保証 EX-G PRO エレコム 25566574
M-XPT1MRBK トラックボールマウス 有線 無線 Bluetooth 4.0 USB 切替可能 8ボタン 親指 3年保証 EX-G PRO エレコム 25566574
M-XPT1MRBK トラックボールマウス 有線 無線 Bluetooth 4.0 USB 切替可能 8ボタン 親指 3年保証 EX-G PRO エレコム 25566574
M-XPT1MRBK トラックボールマウス 有線 無線 Bluetooth 4.0 USB 切替可能 8ボタン 親指 3年保証 EX-G PRO エレコム 25566574
M-XPT1MRBK トラックボールマウス 有線 無線 Bluetooth 4.0 USB 切替可能 8ボタン 親指 3年保証 EX-G PRO エレコム 25566574
M-XPT1MRBK トラックボールマウス 有線 無線 Bluetooth 4.0 USB 切替可能 8ボタン 親指 3年保証 EX-G PRO エレコム 25566574
M-XPT1MRBK トラックボールマウス 有線 無線 Bluetooth 4.0 USB 切替可能 8ボタン 親指 3年保証 EX-G PRO エレコム 25566574

トラックボールマウス 有線 無線 Bluetooth 4.0 USB 切替可能 8ボタン 親指 3年保証 EX-G PRO

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード25566574品番M-XPT1MRBK
参考基準価格(税別)¥19,380販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

長寿命部品を採用し、保証期間3年を実現。 さらに進化を遂げた、親指操作タイプ トラックボールのハイスペックモデル ”EX-G PRO”。

付属品動作確認用単3形アルカリ乾電池×1、ユーザーズマニュアル×1、有線接続用ケーブル×1サイズLL質量(g)【マウス】約147※電池含まず、【レシーバー】約2種類【射出光線】不可視波長域電源【本体】単3形アルカリ乾電池・単3形マンガン乾電池・単3形ニッケル水素電池のいずれか1本適合規格Bluetooth 4.0 Class2 / プロファイル:HOGP(HID Over GATT Profile)※Bluetooth接続モードの場合対応OSWindows 11/10/RT8.1/8.1/7、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。※Windows RT8.1では横スクロール機能は使用できません。コネクタ形状USB(A)オス ※有線/無線2.4GHz接続モードの場合対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機分解能500/1000/1500カウント(切り替え可能)対応【レシーバー収納】対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【マウス本体】108.0×135.0×47.7、【レシーバー】13.1×18×5.7機能【横スクロール機能】○通信方式GFSK方式 ※無線2.4GHz/Bluetooth接続モードの場合インターフェースUSB ※有線/無線2.4GHz接続モードの場合保証期間3年間ボール径(Φmm)約34ボタン数8個 ※ホイールボタン含む電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10連続動作時間【2.4GHz接続モード時】ローエナジーモード:約134時間、ハイスピードモード:約91時間/【Bluetooth接続モード時】ローエナジーモード:約167時間、ハイスピードモード:約104時間連続待機時間【2.4GHz接続モード時】ローエナジーモード:約925日、ハイスピードモード:約925日/【Bluetooth接続モード時】ローエナジーモード:約925日、ハイスピードモード:約925日ホイール数1個電池使用可能期間【2.4GHz接続モード時】ローエナジーモード:約301日、ハイスピードモード:約211日/【Bluetooth接続モード時】ローエナジーモード:約366日、ハイスピードモード:約240日※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合(想定)読取方式光学センサー方式電波周波数2.4GHz帯※無線2.4GHz/Bluetooth接続モードの場合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-05
用途: 日常業務全般
国立大学法人東海国立大学機構岐阜大学

トラックボール "IST"5ボタン ベアリングモデル を使っていたのですが,ボタン類の動きがいまいちなのと,ボールを触った感覚が,むしろこっちの方が滑らかで使いやすいので,これに戻しました。無線は使ってないですが,通信部分のusb装置は,トラックボールの裏に入れて片づけられるので,問題なく使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする