コンセントキャップ カバー ホコリ防止 感電防止 火炎防止 難燃性樹脂

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25567143 品番T-CAPKAKU2
参考基準価格(税別)¥1,080 販売価格(税込) ¥890
販売価格(税別)
809
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ホコリや異物の侵入を防ぎ、コンセント火災の予防に役立つコンセントキャップ”KAKUMARU(カクマル)”
カクカクして可愛らしい動物達がコンセントを守ります。
室内のさりげないアクセントになるアースカラーを採用しています。
使わないコンセント口をふさぐことで、小さなお子様やペットのいたずら、感電事故の予防にも役立ちます。
ひっぱるだけでは簡単に抜けない安心設計です。
難燃性、絶縁性、耐衝撃性に優れた樹脂を使用しています。

その他ウサギの形をしたコンセントキャップです。 材質ABS樹脂 用途コンセントを保護します 主な用途コンセントへのホコリ侵入を防止します。 入数4個入り

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「タップアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする