三菱ekスペース、アイドリングストップ付き軽自動車は、数十秒間のエンジン停止でも不快に感じます。
少しでも冷却の助けになるかと思い使用しましたが、納得のできる結果でした。
今年はまだまだ暑さが続く感じなので、即日発送の商品ですがお守りとして数本購入しときます。
コンプレッサーの作動音が気になっていたので試しに入れてみました。作動音が静かになりました。この金額で効果を実感できるなら家の他の車にも入れてみようと思います。
ハイエースバンに2本入れました。
効果は感じませんが定期的に入れています。
MH23SワゴンR、約9万キロに使用しました。特に気になる不調があったわけではありませんでしたが、注入時からコンプレッサーの作動音が静かになったのがわかりました。また、エアコン使用の走行時のパワーダウンやアクセルのレスポンスの低下が改善されました。費用対効果はかなり高いと思います。
9年落ちのミライースに乗っています。たまたま簡易オイルチェッカーを買って診てみたらオイル補充が必要そうだったので、購入しました。エアコンの効きが悪い訳ではなかったけど、コンプレッサーのメンテナンス的に補充しました。効果は判りませんが問題もありません。