艶出しポリマーコーティング剤

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(420mL) 注文コード25567475 品番P390
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

自動車用艶出しポリマーコーティング
水アカ取りとポリマー加工が1工程でできます。
洗車後、水分を拭き取らずにすぐに塗りこめます。また、拭き取りがとても簡単で作業時間を大幅に短縮します。
光沢性、排水性に優れ、塗装面を保護します。

適合車体色:全色対応 種別ポリマーコート 容量(mL)420 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量210mL 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする