P52 鉄粉とりグローブ ソーアップ 25567554 P52 鉄粉とりグローブ ソーアップ 25567554

鉄粉とりグローブ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25567554 品番P52
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

軽く撫でるだけ
鉄粉・水アカ強力除去
異次元の高性能
カンタン・強力・時短洗車
洗車と同時にボディの下地作りができる
特殊ラバー粘度が鉄粉を取り込む!
新感覚特殊ラバー粘度+高保水性グローブ

材質生地:ポリエステル80%・ナイロン20%、片面ラバー粘度塗布、裏生地:ポリエステル100%、スポンジ:ポリウレタンフォーム 危険物の類別非危険物

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25567554
2026-01-09
用途:
鉄粉取り

手軽に鉄粉取りが出来る点で満足しています。比較的軽度の鉄粉付着には良いのかなと思います。

2025-11-27
用途:
洗車やコーティングの前処理に

他商品を使っていないので比較は出来ませんが、特に支障なく使っていますので満足です。もう少し安ければ更に満足ですが^^;

対象商品:
25567554
2021-03-05
用途:
車の鉄粉取り
製造業

他の商品との比較はできませんが、ある程度、細かい鉄粉は取れると思います。
構造上、鉄粉や砂が粘土面につくと傷をつけやすいので、頻繁に洗い流したほうがいいと思います。

2019-10-19
用途:
コーティングまえ
サービス業

安価の割にはなかなかの商品でした!

充分つかえます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カークリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする