ソーアップ
ソーアップの 洗車道具
ソーアップの 洗車スポンジ/ブラシ
ソーアップの 洗車用ムートングローブ
洗車グローブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25567597
品番
P47
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
凄くやさしく落ち洗車
水だけでもしつこい汚れを強力洗浄!!
ムートン洗車のようなきめ細かい泡洗車を実現
使いやすさを追求した作業性バツグンのグローブタイプ
高品質ふわふわ弾力繊維+スポンジ
材質
生地:ポリエステル100%、裏生地:ポリエステル100%、スポンジ:ウレタンフォーム
用途
デリケートなコーティング施工車に最適
寸法(mm)
約220×150×20
危険物の類別
非危険物