P45 洗車スポンジ ソーアップ 25567606 P45 洗車スポンジ ソーアップ 25567606

洗車スポンジ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25567606 品番P45
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

超絶!!!使いやすい
広い面一気に洗える!
新形状スポンジ
新設計マルチレンジグリップ
こだわりの直線カット ロングサイズスポンジ
細やかなプロファイル加工(波目)
高密度ソフトスポンジ

用途
コーティング
施工車に最適
適合用途洗車 材質スポンジ上部:発泡EVA、スポンジ下部:ポリウレタンフォーム、グリップ:ABS 寸法(mm)約300×90×50 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車スポンジ/ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする