レーザーピーチ
レーザーピーチの コピー用紙/ラベルシール
レーザーピーチの コピー用紙/プリンタ用紙
レーザーピーチの カラー&モノクロ対応用紙
レーザーピーチ 両面印刷タイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚×5袋)
注文コード
25567719
品番
WEFY-120 B4(500)10208718
参考基準価格(税別)
¥49,500
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
トナー定着が良く、ラミネート不要で耐水性が高く、コストを抑えた最薄手フィルム用紙
サイズ
B4
厚さ(mm)
0.116
色
白
用途
屋外掲示物、ポスター、工事図面、カンバンラベル、飲食店メニュー、店頭POP、プライスカード、バス時刻表
仕様
ミシン目なし
基材
発泡PET
坪量(g/m
2
)
124
素材
発泡PET
幅×長さ(mm)
257×364
入数
500枚
注意
※長期間、屋外で使用されますと退色、表面劣化する場合があります。
※本製品はレーザー(LED)プリンター用途であり、インクジェットプリンターではご使用できません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1以上のご注文
お送りできません