レーザーピーチ
レーザーピーチの コピー用紙/ラベルシール
レーザーピーチの コピー用紙/プリンタ用紙
レーザーピーチの カラー&モノクロ対応用紙
レーザーピーチ 両面印刷タイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(50枚×2袋)
注文コード
25567816
品番
WETY-145 297×90012012451
参考基準価格(税別)
¥33,200
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
トナー定着が良く、ラミネート不要で耐水性が高い長尺タイプのフィルム用紙
厚さ(mm)
0.142
色
白
用途
屋外掲示物、長尺帯状ポスター、長尺店頭POP
仕様
ミシン目なし
寸法(mm)
297×900
基材
PET
坪量(g/m
2
)
199
素材
PET
幅×長さ(mm)
297×900
入数
100枚
注意
※長期間、屋外で使用されますと退色、表面劣化する場合があります。
※本製品はレーザー(LED)プリンター用途であり、インクジェットプリンターではご使用できません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1以上のご注文
お送りできません