SETY-60/PAT1/8EY5 A3(400)12017811 レーザーピーチ シールタイプ SETY-60 強粘着糊 レーザーピーチ 25567999 SETY-60/PAT1/8EY5 A3(400)12017811 レーザーピーチ シールタイプ SETY-60 強粘着糊 レーザーピーチ 25567999 SETY-60/PAT1/8EY5 A3(400)12017811 レーザーピーチ シールタイプ SETY-60 強粘着糊 レーザーピーチ 25567999 SETY-60/PAT1/8EY5 A3(400)12017811 レーザーピーチ シールタイプ SETY-60 強粘着糊 レーザーピーチ 25567999

レーザーピーチ シールタイプ SETY-60 強粘着糊

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(200枚×2袋) 注文コード 25567999 品番 SETY-60/PAT1/8EY5 A3(400)12017811
参考基準価格(税別)¥67,200 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980

トナー定着がよくラミネート不要の耐水、スタンダードの一般強粘シールタイプ用紙

用途屋外掲示物、ラベル、ポスター、お名前シール、、製品ラベル、店頭POP、 仕様ミシン目なし 基材PET 粘着剤溶剤性強粘 基材厚さ(mm)約0.058 面付ノーカット 片数400 余白なし 剥離紙クリーム色クラフトセパ 幅×長さ(mm)297×420 入数400枚 シートサイズA3 総厚(mm)約0.191 適合プリンタレーザープリンター ラベル形状四角
注意
※長期間、屋外で使用されますと退色、表面劣化する場合があります。使用頻度が高いとプリンターの用紙挿入ガイドに糊が付着する可能性があります。
※本製品はレーザー(LED)プリンター用途であり、インクジェットプリンターではご使用できません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25567983
2023-06-23
用途:
ステッカー作成

レーザープリンターへの通りがよく不良がありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする