レーザーピーチ
レーザーピーチの コピー用紙/ラベルシール
レーザーピーチの ラベル・シール
レーザーピーチの プリント用ラベル・シール
レーザーピーチ シールタイプ SETY-60 強粘着糊
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(200枚×2袋)
注文コード
25568017
品番
SETY-60/PAT1/8EY5 SRA3(400)12004227
参考基準価格(税別)
¥79,200
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
トナー定着がよくラミネート不要の耐水、スタンダードの一般強粘シールタイプ用紙
色
白
用途
屋外掲示物、ラベル、ポスター、お名前シール、、製品ラベル、店頭POP、選挙ポスター
仕様
ミシン目なし
基材
PET
粘着剤
溶剤性強粘
基材厚さ(mm)
約0.058
面付
ノーカット
片数
400
余白
なし
剥離紙
クリーム色クラフトセパ
幅×長さ(mm)
320×450
入数
400枚
シートサイズ
SRA3
総厚(mm)
約0.191
適合プリンタ
レーザープリンター
ラベル形状
四角
注意
※長期間、屋外で使用されますと退色、表面劣化する場合があります。使用頻度が高いとプリンターの用紙挿入ガイドに糊が付着する可能性があります。
※本製品はレーザー(LED)プリンター用途であり、インクジェットプリンターではご使用できません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1以上のご注文
お送りできません