レーザーピーチ
レーザーピーチの コピー用紙/ラベルシール
レーザーピーチの ラベル・シール
レーザーピーチの プリント用ラベル・シール
レーザーピーチ シールタイプSEFY-85 強粘再剥離糊
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(200枚×2袋)
注文コード
25568053
品番
SEFY-85強粘再剥離 A3(400)78000024
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
トナー定着がよくラミネート不要の耐水で剥がした後の糊残りが少ないシールタイプ用紙
色
白
用途
短期掲示物、ラベル、ポスター、お名前シール、、製品ラベル、店頭POP、
仕様
ミシン目なし
基材
発泡PET
粘着剤
強粘再剥離
基材厚さ(mm)
約0.084
面付
ノーカット
片数
400
余白
なし
剥離紙
クリーム色クラフトセパ
幅×長さ(mm)
297×420
入数
400枚
シートサイズ
A3
総厚(mm)
約0.219
適合プリンタ
レーザープリンター
ラベル形状
四角
注意
※長期間、屋外で使用されますと退色、表面劣化する場合があります。強粘着でない為、被着体により剥がれる場合があります。
※本製品はレーザー(LED)プリンター用途であり、インクジェットプリンターではご使用できません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1以上のご注文
お送りできません