レーザーエコペット
レーザーエコペットの コピー用紙/ラベルシール
レーザーエコペットの コピー用紙/プリンタ用紙
レーザーエコペットの カラー&モノクロ対応用紙
レーザーエコペット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(100枚)
注文コード
25568087
品番
レーザーエコペットA4(100)78000237
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
再生PET繊維を編込み両面に印刷ができ、トナー定着が良く、耐水性が高くボールペンで記入できる用紙
サイズ
A4
厚さ(mm)
0.145
色
白
用途
ゼッケン、携帯用サバイバルカード、登山マップ、メュー、ランチョンマット、アウトドア資料、耐水しおり、耐水ノート
仕様
ミシン目なし
基材
再生PET繊維
坪量(g/m
2
)
105
素材
再生PET繊維
幅×長さ(mm)
210×297
入数
100枚
注意
※長期間、屋外で使用されますと退色、表面劣化する場合があります。
※本製品はレーザー(LED)プリンター用途であり、インクジェットプリンターではご使用できません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1以上のご注文
お送りできません