レーザーエコペット
レーザーエコペットの コピー用紙/ラベルシール
レーザーエコペットの コピー用紙/プリンタ用紙
レーザーエコペットの カラー&モノクロ対応用紙
レーザーエコペット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚×5袋)
注文コード
25568114
品番
レーザーエコペットA3(500)77000211
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥67,500
この商品は
内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
再生PET繊維を編込み両面に印刷ができ、トナー定着が良く、耐水性が高くボールペンで記入できる用紙
サイズ
A3
厚さ(mm)
0.145
色
白
用途
ゼッケン、携帯用サバイバルカード、登山マップ、メュー、ランチョンマット、アウトドア資料、耐水しおり、耐水ノート
仕様
ミシン目なし
基材
再生PET繊維
坪量(g/m
2
)
105
素材
再生PET繊維
幅×長さ(mm)
297×420
入数
500枚
注意
※長期間、屋外で使用されますと退色、表面劣化する場合があります。
※本製品はレーザー(LED)プリンター用途であり、インクジェットプリンターではご使用できません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1以上のご注文
お送りできません