レーザーイルミネ
レーザーイルミネの コピー用紙/ラベルシール
レーザーイルミネの コピー用紙/プリンタ用紙
レーザーイルミネの カラー&モノクロ対応用紙
レーザーイルミネ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
サイズ
A3
注文コード
25568139
品番
レーザーイルミネA3(100)77000198
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
透明マット基材のトナー定着が良く、耐水バックライトフィルム、昼夜共に鮮明な表現ができる用紙
サイズ
A3
厚さ(mm)
0.133
色
マット調
用途
飲食店の店頭メニュー、水族館、博物館の展示パネル、店内装飾、ウェルカムボード、遺影
仕様
ミシン目なし
基材
マット透明PET
紙質
マット
坪量(g/m
2
)
181
幅×長さ(mm)
297×420
入数
100枚
注意
※長期間、屋外で使用されますと退色、表面劣化する場合があります。
※本製品はレーザー(LED)プリンター用途であり、インクジェットプリンターではご使用できません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1以上のご注文
お送りできません