レーザーサテンA4(100)78000275 レーザーサテン レーザーサテン 25568175 レーザーサテンA4(100)78000275 レーザーサテン レーザーサテン 25568175 レーザーサテンA4(100)78000275 レーザーサテン レーザーサテン 25568175 レーザーサテンA4(100)78000275 レーザーサテン レーザーサテン 25568175

レーザーサテン

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100枚) 注文コード 25568175 品番 レーザーサテンA4(100)78000275
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

基材はレーザープリンターと相性が良いサテン生地で布に貼り付けて剥がしても糊残りが少ない繊維糊を使用したシールタイプ用紙

用途スポーツイベント用ゼッケン、入場許可ワッペン、スタッフワッペン 仕様ミシン目なし 基材サテン(アセテート) 粘着剤繊維糊 基材厚さ(mm)約0.16 紙質サテンアセテート 幅×長さ(mm)210×297 入数100枚 シートサイズA4 総厚(mm)約0.302 適合プリンタレーザープリンター
注意
※水に浸けると剥がれる為、水中では使用できません。表面の生地は耐擦過性が無い為、1日限定の短期イベント等でご使用ください。
※本製品はレーザー(LED)プリンター用途であり、インクジェットプリンターではご使用できません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25568175
2023-08-28
用途:
夏祭りのスタッフ用肩章として
香西地区コミュニティ協議会 様 (その他業種)

印刷も鮮明にできました。使いやすかったです。3日以内発送でしたが早く届いて大変助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする