1893 宅配ビニール袋(グレー) ザップ 25569767 1893 宅配ビニール袋(グレー) ザップ 25569767 1893 宅配ビニール袋(グレー) ザップ 25569767 1893 宅配ビニール袋(グレー) ザップ 25569767

宅配ビニール袋(グレー)

(22件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(50枚) 注文コード 25569767 品番 1893
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

柔らかくて丈夫なビニール素材で雨に濡れても安心。LDPE製90μを採用で破れにくい。静電気防止テープ付きのため、作業時にハクリテープが手にまとわりつきません。

材質LDPE 用途通販やネットショップ、フリマアプリの商品発送用に。衣類、靴、本など、いろんな物の発送にお使いいただけます。 寸法(幅W×高さH)(mm)350×450+50 厚さ(μm)90

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 22
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-25
用途:
EC物販
製造業

衣類の発送に使用しております。
シャツなどの大きさにぴったりでした。
臭いも無く、ビニールの強度が高いのでかなりギュウギュウに詰め込んでも破けることがありませんでした。
テープも一度貼り付けると剥がれないので安心です。
良い商品に巡り合えました。ありがとうございます。

2025-01-17
用途:
メルカリの梱包に
製造業

使いやすく、品質もよいと思います。洋服などを発送する際重宝しています。

2025-01-31
用途:
通販の発送用
wendy 様 (卸売・小売業)

作りが良過ぎると言いましょうか、価格もするので一枚18円位のものがあるとうれしい。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の商品ラインナップの参考にさせていただきます。

対象商品:
33654338
2024-04-12
用途:
商品発送
その他業種

プリマサイトで売れた商品の発送に使用する為に購入しました。ポスト投函にも使いやすいサイズです。

対象商品:
33654338
2023-09-15
用途:
フリマサイトの梱包に
飲食業

フリマサイトの梱包に活用してます。
A4サイズより少し大きいのでしっかり圧縮して配送料に合わせたサイズにしています。
中身も見えず、丈夫なのでなくなったらまたリピします。

対象商品:
42825047
2023-07-09
用途:
ネットフリマで販売した商品を送る時に使用してます。
自動車・二輪車・自転車関連業

フリマで販売した商品を送る時に防水にもなり、袋の厚みも有り、閉じ口の粘着力も有り重宝してます。

対象商品:
25569785
2023-12-12
用途:
発送荷物用
有限会社タケシマスポーツ 様

サイズ的にも素材の厚みも耐久性があって非常に良い。

対象商品:
42825047
2023-05-22
用途:
衣類の発送
水戸炉材株式会社 様

ペラペラしていなくて、厚手なので 配送時取り扱いの際には安心して梱包できます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする