1895 クッション封筒CD(白)#CD ザップ 25569803 1895 クッション封筒CD(白)#CD ザップ 25569803 1895 クッション封筒CD(白)#CD ザップ 25569803 1895 クッション封筒CD(白)#CD ザップ 25569803 1895 クッション封筒CD(白)#CD ザップ 25569803 1895 クッション封筒CD(白)#CD ザップ 25569803

クッション封筒CD(白)#CD

(2件のレビュー)
当日出荷 特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(400枚) 注文コード25569803 品番1895
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

開封テープ付きで、お客様の開封時の煩わしさを軽減します!
プチプチ(エアークッション)を内側に貼り込んでありますので、中身破損のリスクを減らします。

サイズCD・本 外寸(幅W×高さH)(mm)207×189+40 内寸(幅W×高さH)(mm)187×187

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥400 / 税込 ¥440
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,800 / 税込 ¥1,980
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,800 / 税込 ¥1,980

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25569803
2024-08-28
用途:
商品発送の為
卸売・小売業

20枚ずつかに綺麗に包装されてたのには
いい意味でビックリしました
ですので、1枚1枚が綺麗です
購入してよかったです
ありがとうございます♪

対象商品:
25569803
2023-12-14
用途:
CDの発送

梱包が、早くスヌーズにできて大変重宝しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする